fin de vie

Ledvance - OSRAM LED STICK75 Dépolie 827 E27 9W 1050lm ø40,4

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 9...9 W

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 1050...1050 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 13.785 kg CO2

EAN

4058075593350

Réf. Sonepar

07074559335

Réf. Fournisseur

593350

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la lampe

9...9 W

Culot

E27

flux lumineux

1050...1050 lm

température de couleur

2700...2700 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

linéaire

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

E

diamètre

36 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...220 V

courant nominal

66...66 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.5

flux lumineux effectif selon IEC 62612

1050 lm

efficacité lumineuse de la lampe

116 lm/W

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

blanc

angle de rayonnement

200...200 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

116 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.14

désignation de la lampe

autre

nombre de cycles min.

100000

taux de distortion harmonique

115

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

9 kWh

durée de vie nominale moyenne

15000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A à G

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

E

LED SMD OSRAM - PARATHOM - STICK75 Dépolie - E27 - 9W Equivalence 75W - 1050lm - Non Gradable - ø40,4 x 114mm - 2700K - 15000h - Classe E - Garantie 4 ans

Les Atouts de l'article:

Lampes LED, forme de stick classique. Caractéristiques produit: Alternative LED aux lampes conventionnelles. Durée de vie : jusqu'à 15 000 h. Non gradable. Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: ≥ 80; chromaticité constante. Avantages produits: Faible consommation d'énergie. Apparence esthétique de la lampe. Allumage instantané. Domaines d'application: Toutes les pièces domestiques, en particulier là où les lampes sont visibles. Partout où des lampes compactes et efficaces sont nécessaires. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits

  • Faible consommation d'énergie
  • Apparence esthétique de la lampe
  • Allumage instantané
  • Caractéristiques produit
  • Alternative LED aux lampes conventionnelles
  • Durée de vie : jusqu'à 15 000 h
  • Non gradable
  • Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: ≥ 80; chromaticité constante
  • Domaines d'application
  • Toutes les pièces domestiques, en particulier là où les lampes sont visibles
  • Partout où des lampes compactes et efficaces sont nécessaires
  • Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés