fin de vie

Ledvance - OSRAM LED DIM CLA60 Dépolie 827 E27 8,8W 806lm

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 8.8...8.8 W

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 806...806 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • dimmable/gradable - Oui

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 13.588 kg CO2

EAN

4058075594180

Réf. Sonepar

07074559418

Réf. Fournisseur

594180

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la lampe

8.8...8.8 W

Culot

E27

flux lumineux

806...806 lm

température de couleur

2700...2700 K

dimmable/gradable

Oui

forme de la lampe

en forme de poire

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

F

diamètre

60 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...220 V

courant nominal

45...45 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.7

flux lumineux effectif selon IEC 62612

806 lm

efficacité lumineuse de la lampe

91 lm/W

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

blanc

angle de rayonnement

220...220 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

105 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.14

désignation de la lampe

type A

nombre de cycles min.

100000

taux de distortion harmonique

120

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

9 kWh

durée de vie nominale moyenne

25000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A à G

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

F

LED SMD OSRAM - PARATHOM DIM - CLASSIC CLA60 Dépolie - E27 - 8,8W Equivalence 60W - 806lm - Gradable - ON/OFF x 100 000 - 2700K - 25000h - Classe F - Garantie 5 ans

Les Atouts de l'article:

Lampes LED gradables, forme classique. Caractéristiques produit: Lampes LED professionnelles pour tension secteur. Gradable (avec de nombreux gradateurs classiques, voir également ledvance.fr/dim). Longue durée de vie : jusqu'à 25 000 h. Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: ≥ 80; chromaticité constante. Avantages produits: Faible consommation d'énergie. Constance des couleurs grâce au tri fin des LED (binning). Remplacement facile des lampes classiques grâce à un design compact. Domaines d'application: Applications domestiques. Éclairage général. Utilisation extérieure uniquement dans des luminaires extérieurs (minimum IP65).

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits

  • Faible consommation d'énergie
  • Constance des couleurs grâce au tri fin des LED (binning)
  • Remplacement facile des lampes classiques grâce à un design compact
  • Caractéristiques produit
  • Lampes LED professionnelles pour tension secteur
  • Gradable (avec de nombreux gradateurs classiques, voir également ledvance.fr/dim)
  • Longue durée de vie : jusqu'à 25 000 h
  • Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: ≥ 80; chromaticité constante
  • Domaines d'application
  • Applications domestiques
  • Éclairage général
  • Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés