Ledvance - OSRAM HQL LED250 ALU E40 90W 840 13000lm IP65
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 90...90 W
flux lumineux - 13000...13000 lm
Culot - E40
température de couleur - 4000...4000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 147.862 kg CO2
EAN
4058075612570
Réf. Sonepar
07074561257
Réf. Fournisseur
612570
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la lampe
90...90 W
flux lumineux
13000...13000 lm
Culot
E40
température de couleur
4000...4000 K
dimmable/gradable
Non
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
410...410 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.9
type de tension
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612
13000 lm
efficacité lumineuse de la lampe
144 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
forme de la lampe
autre
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
froid >5 300 K
couleur
blanc
angle de rayonnement
360...360 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
diamètre
110 mm
longueur
270 mm
indice de protection (IP)
IP65
désignation de la lampe
autre
classe d’efficience énergétique
D
nombre de cycles min.
100000
taux de distortion harmonique
20
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
90 kWh
durée de vie nominale moyenne
50000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A à G
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
D
OSRAM HQL LED250 ALU E40 - 90W - 13000lm - ø110 x 270mm 1380g - 4000K - 50000h - Classe D - Garantie 5 ans - Filin sécrutié inclus - Pour alimentation ferro BF (ou Sodium et HQI sans l’amorceur) ou direct 230 V - Ta -20°C à + 50°C - IP65
Les Atouts de l'article:
Lampes LED de remplacement des lampes à décharge pour les applications extérieures. Caractéristiques produit: Remplacement des HQL : convient pour un fonctionnement avec alimentation conventionnelle pour HQL ou sur branchment direct 230 V. Replacement for other HID: Suitable for operation with line voltage without control gear. Facteur de puissance : 0,9. Type de protection : IP65. Haute protection contre les surtensions : jusqu'à 6 kV (L-N). Avantages produits: Économise jusqu'à 78 % d'énergie en remplaçant des lampes à vapeur de mercure (HQL). Faibles coûts de maintenance grâce à une longue durée de vie. Allumage instantané. Domaines d'application: Rues. Zone d'éclairage. Zones piétonnes. Parcs. Uti