Ledvance - OSRAM HQL LED HIGHBAY250 PRO E40 95W 840 13000lm IP40
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 95...95 W
flux lumineux - 13000...13000 lm
Culot - E40
température de couleur - 4000...4000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 150.083 kg CO2
EAN
4058075612594
Réf. Sonepar
07074561259
Réf. Fournisseur
612594
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la lampe
95...95 W
flux lumineux
13000...13000 lm
Culot
E40
température de couleur
4000...4000 K
dimmable/gradable
Non
tension nominale (Un)
220...220 V
courant nominal
450...450 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.9
type de tension
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612
13000 lm
efficacité lumineuse de la lampe
136 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
forme de la lampe
autre
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
angle de rayonnement
115...115 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
diamètre
190 mm
longueur
278 mm
indice de protection (IP)
IP40
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.11
désignation de la lampe
autre
classe d’efficience énergétique
E
nombre de cycles min.
100000
taux de distortion harmonique
25
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
95 kWh
durée de vie nominale moyenne
50000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A à G
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
E
OSRAM HQL LED HIGHBAY250 Claire - E40 - 95W - 13000lm - ø190 x 278mm 760g - 4000K - 50000h - Classe E - Garantie 5 ans - Filin de sécrutié inclus - Pour alimentation ferro BF (ou Sodium et HQI sans l’amorceur) ou direct 230 V - IP40
Les Atouts de l'article:
Lampes LED de remplacement des lampes HID pour luminaires HIGH BAY. Caractéristiques produit: Remplacement des HQL : convient pour un fonctionnement avec alimentation conventionnelle pour HQL ou sur branchement direct 230 V. Facteur de puissance : 0,9. Indice de protection : IP40. Protection contre les surtensions : jusqu'à 4 kV (L-N). Avantages produits: Économies d'énergie allant jusqu'à 65 % en remplacement des lampes à vapeur de mercure (HQL). Gestion thermique efficace pour une large plage de température de fonctionnement. Faibles coûts de maintenance grâce à une longue durée de vie. Allumage instantané. Domaines d'application: Alternative LED pour les applications exigeant un flux lumineux élevé. Ins