Ledvance - OSRAM LED LINE DIM R7s Claire 2000lm 827 16W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 16...16 W
Culot - R7s
flux lumineux - 2000...2000 lm
température de couleur - 2700...2700 K
dimmable/gradable - Oui
Minimum d'achat
20 unité(s)
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 24.82 kg CO2
EAN
4058075626812
Réf. Sonepar
07074562681
Réf. Fournisseur
626812
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la lampe
16...16 W
Culot
R7s
flux lumineux
2000...2000 lm
température de couleur
2700...2700 K
dimmable/gradable
Oui
forme de la lampe
cylindre (double culot)
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
E
diamètre
28 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...220 V
courant nominal
70...70 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.9
flux lumineux effectif selon IEC 62612
2000 lm
efficacité lumineuse de la lampe
125 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
multicolore
couleur du boîtier/corps
blanc
angle de rayonnement
300...300 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
118 mm
indice de protection (IP)
IP20
désignation de la lampe
autre
nombre de cycles min.
100000
taux de distortion harmonique
120
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
16 kWh
durée de vie nominale moyenne
25000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A à G
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
E
LED OSRAM - PARATHOM DIM - SPECIAL LED LINE 125 Claire 118mm - R7s - 16W - 2000lm - Gradable - ø29 x 118mm - ON/OFF x 100 000 - 2700K - 25000h - Classe E - Garantie 5 ans
Les Atouts de l'article:
Lampes LED spéciales double culot et gradable. Caractéristiques produit: Gradable (avec de nombreux gradateurs classiques, voir également ledvance.fr/dim). Alternative LED aux lampes conventionnelles R7. Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: ≥ 80; chromaticité constante. Avantages produits: S'adapte à la plupart des luminaires culot R7s. Bonne émission lumineuse. Puissance thermique plus faible (par rapport au produit de référence standard). 5 ans de garantie. Domaines d'application: Eclairage général à température ambiante de -20…+40°C. Accueil. Applications domestiques. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits