Ledvance - T5 Lumilux circulaire 40W-827 2GX13 OSRAM Tube Fluorescent

Ledvance - T5 Lumilux circulaire 40W-827 2GX13 OSRAM Tube Fluorescent

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 40 W

  • flux lumineux de la source - 3400 lm

  • Culot - 2GX13

  • température de couleur - 2700 K

  • longueur - 315 mm

Minimum d'achat

  • 12 unité(s)

EAN

4050300646251

Réf. Sonepar

00025064625

Réf. Fournisseur

646251

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la source lumineuse

40 W

flux lumineux de la source

3400 lm

Culot

2GX13

température de couleur

2700 K

longueur

315 mm

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

forme de la lampe

couronne

efficacité lumineuse de la lampe

85 lm/W

couleur de la lumière

827

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

diamètre du tube

16 mm

Diamètre de l'anneau

300 mm

réflecteur interne

Non

couleur

blanc

application

général

protection contre les éclats

Non

bande d'allumage

Non

allumage rapide

Non

utilisation sans starter

Non

lampe à spectre intégral

Non

adapté aux luminaires Ex

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

à double paroi

Non

pour des applications à faibles températures

Non

classe d’efficience énergétique

G

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

42 kWh

durée de vie nominale moyenne

12000 h

désignation de la lampe

T5

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

G

TUBE FLUORESCENT OSRAM LUMILUX T5 FC Circulaire - 40W - 3400lm 2700K 12000h - IRC80 - ø16 x 305mm - Classe Energie G - Culot 2GX13

Les Atouts de l'article:

Tubes fluorescents circulaire 16 mm, avec culot 2GX13. Caractéristiques produit: Index de rendu des couleurs. Tube fluorescent circulaire à culot simple. Gradable. Avantages produits: Excellent éclairage uniforme sans ombres. Domaines d'application: Bâtiments publics. Bureaux. Restaurants. Industrie. Commerces. Supermarchés et grands magasins. Hôtels. Technique / Accessoires: Uniquement pour un fonctionnement sur les alimentations électroniques.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits

  • Excellent éclairage uniforme sans ombres
  • Caractéristiques produit
  • Index de rendu des couleurs
  • Tube fluorescent circulaire à culot simple
  • Gradable
  • Domaines d'application
  • Bâtiments publics
  • Bureaux
  • Restaurants
  • Industrie
  • Commerces
  • Supermarchés et grands magasins
  • Hôtels
  • Technique / Accessoires
  • Uniquement pour un fonctionnement sur les alimentations électroniques