fin de vie

Ledvance - OSRAM LED LINE R7s Claire 1055lm 827 8,2W

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 8.2...8.2 W

  • Culot - R7s

  • flux lumineux - 1055...1055 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 20 unité(s)

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 12.611 kg CO2

EAN

4058075653221

Réf. Sonepar

07074565322

Réf. Fournisseur

653221

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la lampe

8.2...8.2 W

Culot

R7s

flux lumineux

1055...1055 lm

température de couleur

2700...2700 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

cylindre (double culot)

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

E

diamètre

29 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...220 V

courant nominal

57...57 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.5

flux lumineux effectif selon IEC 62612

1055 lm

efficacité lumineuse de la lampe

128 lm/W

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

blanc

angle de rayonnement

330...330 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

78 mm

indice de protection (IP)

IP20

désignation de la lampe

autre

nombre de cycles min.

100000

taux de distortion harmonique

110

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

9 kWh

durée de vie nominale moyenne

15000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A à G

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

E

LED OSRAM - PARATHOM - SPECIAL LED LINE 75 Claire 78mm - R7s - 8,2W - 1055lm - Non Gradable - ø29 x 78mm - ON/OFF x 100 000 - 2700K - 15000h - Classe E - Garantie 4 ans

Les Atouts de l'article:

Lampes LED spéciales double culot. Caractéristiques produit: Alternative LED aux lampes conventionnelles R7. Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: ≥ 80; chromaticité constante. Avantages produits: S'adapte à la plupart des luminaires culot R7s. Bonne émission lumineuse. Durée de vie allant jusqu'à 15 000 heures. Puissance thermique plus faible (par rapport au produit de référence standard). 4 ans de garantie. Domaines d'application: Eclairage général à température ambiante de -20…+40°C. Accueil. Applications domestiques. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits

  • S'adapte à la plupart des luminaires culot R7s
  • Bonne émission lumineuse
  • Durée de vie allant jusqu'à 15 000 heures
  • Puissance thermique plus faible (par rapport au produit de référence standard)
  • 4 ans de garantie
  • Caractéristiques produit
  • Alternative LED aux lampes conventionnelles R7
  • Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: ≥ 80; chromaticité constante
  • Domaines d'application
  • Eclairage général à température ambiante de -20…+40°C
  • Accueil
  • Applications domestiques
  • Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés