Ledvance - HQI-TS 70W/NDL EXCELLENCE RX7s 742 OSRAM Lampe à décharge compacte

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 70 W

  • Culot - RX7s

  • flux lumineux de la source - 6100 lm

  • température de couleur - 4200 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 70-79

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4008321678324

Réf. Sonepar

00025678324

Réf. Fournisseur

678324

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la source lumineuse

70 W

Culot

RX7s

flux lumineux de la source

6100 lm

température de couleur

4200 K

indice de rendu des couleurs CRI

70-79

couleur de la lumière

742

classe d’efficience énergétique

A

tension de lampe

93...93 V

protection contre les UV

Oui

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

efficacité lumineuse de la lampe

87 lm/W

forme de la lampe

cylindre (double culot)

matériau de brûleur

quartz

position de brûlage

p45

diamètre

19 mm

longueur totale

117 mm

appareil d'allumage externe requis

Oui

ballast externe requis

Oui

luminaire fermé requis

Oui

lampe de bronzage

Non

couleur

incolore

modèle

clair

désignation de la lampe

TD6

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

83 kWh

durée de vie nominale moyenne

12000 h

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

G

LAMPE DECHARGE OSRAM POWERSTAR HQI-TS EXCELLENCE Iodures métalliques - Réamorçage à chaud possible - Brûleur quartz - Pour Luminaire fermé - 70W - 6500lm 4200K 12000h - IRC78 - ø19 x 117mm - Classe Energie G - Culot Rx7s

Les Atouts de l'article:

Lampes aux halogénures métalliques avec technologie quartz pour luminaires fermés. Caractéristiques produit: Technologie POWERSTAR® quartz. Couleurs claires: blanc chaud (BNM), blanc neutre (NDL), la lumière du jour (D), la lumière froide (CD). Avantages produits: Haute efficacité. Répartition homogène de lumière. Rendu des couleurs bon à excellent. Réamorçage à chaud possible. Grâce au filtre UV, les valeurs d'UV se situent nettement au-dessous des seuils maximum prescrits par IEC 61167. Domaines d'application: Intérieurs de magasins, vitrines. Galeries marchandes. Foyers, zones d'accueil. Bâtiments, monuments, ponts. Musées, expositions. Salles d'exposition et foires. Zones piétonnes, places publiques. Parcs et jardins. Approuvé uniquement pour une utilisation dans des luminaires fermés. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits

  • Haute efficacité
  • Répartition homogène de lumière
  • Rendu des couleurs bon à excellent
  • Réamorçage à chaud possible
  • Grâce au filtre UV, les valeurs d'UV se situent nettement au-dessous des seuils maximum prescrits par IEC 61167
  • Caractéristiques produit
  • Technologie POWERSTAR® quartz
  • Couleurs claires: blanc chaud (BNM), blanc neutre (NDL), la lumière du jour (D), la lumière froide (CD)
  • Domaines d'application
  • Intérieurs de magasins, vitrines
  • Galeries marchandes
  • Foyers, zones d'accueil
  • Bâtiments, monuments, ponts
  • Musées, expositions
  • Salles d'exposition et foires
  • Zones piétonnes, places publiques
  • Parcs et jardins
  • Approuvé uniquement pour une utilisation dans des luminaires fermés
  • Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés