Ledvance - OSRAM HQI-TS 150W/WDL EXCELLENCE RX7s-24 731
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 150 W
Culot - RX7s-24
flux lumineux de la source - 12000 lm
température de couleur - 3100 K
indice de rendu des couleurs CRI - 70-79
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4008321678362
Réf. Sonepar
00025678362
Réf. Fournisseur
678362
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la source lumineuse
150 W
Culot
RX7s-24
flux lumineux de la source
12000 lm
température de couleur
3100 K
indice de rendu des couleurs CRI
70-79
couleur de la lumière
731
classe d’efficience énergétique
A
tension de lampe
93...93 V
protection contre les UV
Oui
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
efficacité lumineuse de la lampe
80 lm/W
forme de la lampe
cylindre (double culot)
matériau de brûleur
quartz
position de brûlage
p45
diamètre
23 mm
longueur totale
135 mm
appareil d'allumage externe requis
Oui
ballast externe requis
Oui
luminaire fermé requis
Oui
lampe de bronzage
Non
couleur
incolore
modèle
clair
désignation de la lampe
TD7
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
155 kWh
durée de vie nominale moyenne
12000 h
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
LAMPE DECHARGE OSRAM POWERSTAR HQI-TS EXCELLENCE Iodures métalliques - Réamorçage à chaud possible - Brûleur quartz - Pour Luminaire fermé - 150W - 12000lm 3100K 12000h - IRC70 - ø23 x 135mm - Classe Energie G - Culot RX7s-24
Les Atouts de l'article:
Lampes aux halogénures métalliques avec technologie quartz pour luminaires fermés. Caractéristiques produit: Technologie POWERSTAR® quartz. Couleurs claires: blanc chaud (BNM), blanc neutre (NDL), la lumière du jour (D), la lumière froide (CD). Avantages produits: Haute efficacité. Répartition homogène de lumière. Rendu des couleurs bon à excellent. Réamorçage à chaud possible. Grâce au filtre UV, les valeurs d'UV se situent nettement au-dessous des seuils maximum prescrits par IEC 61167. Domaines d'application: Intérieurs de magasins, vitrines. Galeries marchandes. Foyers, zones d'accueil. Bâtiments, monuments, ponts. Musées, expositions. Salles d'exposition et foires. Zones piétonnes, places publiques. Parcs et jardins. Approuvé uniquement pour une utilisation dans des luminaires fermés. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits