Ledvance - LEDVANCE DRIVER LED EXT DALI 2 TUBES - 2x 15-26W - Pour tubes EXT uniquement
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - dynamique
variation DALI - Oui
tension de sortie - 25...45 V
puissance de sortie - 15...26 W
adapté à un courant constant - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4058075730656
Réf. Sonepar
07074573065
Réf. Fournisseur
730656
Réf. Commerciale
Ledvance
modèle
dynamique
variation DALI
Oui
tension de sortie
25...45 V
puissance de sortie
15...26 W
adapté à un courant constant
Oui
adapté à une tension constante
Non
convient pour utilisation à l’extérieur
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DSI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Oui
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Oui
régulation constante du flux lumineux
Non
pas de variation
Non
boîtier
boîtier métallique
adapté à une tension continue (côté primaire)
Oui
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
I
longueur
360 mm
largeur
31 mm
hauteur
21 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Oui
DRIVER LEDVANCE - 2x15-26W - 360.0 x 21.2 x 30.2 mm - ON/OFF x 200 000 - 100000h - Garantie 5 ans - Pour tubes EXT LEDVANCE uniquement
Les Atouts de l'article:
courant constant LED DRIVER EXTERNAL pour LED TUBE EXTERNAL T5/T8 – intérieur. Caractéristiques produit: Compatible avec TUBE LED EXTERNE LEDVANCE. Driver LED 1 canal certifié DALI-2 4058075730632. Convertisseur de sécurité très basse tension (SELV). Applications avancées avec installations DALI. Durée de vie : > 100 000 h (pour T = 65 °C à Tc). Sécurité certifiée ENEC. Driver LED certifié DALI-2 2 canaux 4058075730656. Avantages produits: Grande flexibilité grâce aux courants de sortie réglables via un commutateur DIP. Interface DALI 2.0. Gradation de haute qualité de 1…100 %. Appuyez sur l'application DIM pour un contrôle facile. Très haute résistance aux cycles de commutation (on/off). Garantie de 5 ans. Domaines d'application: Convient aux luminaires de classe de protection I. Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +50 °C. Éclairage linéaire pour les bureaux, les établissemens scolaires, les zones de stockage et la vente au détail. Éclairage industriel (par exemple usines, centres logistiques, entrepôts). Magasins, supermarchés. Installation dans des systèmes d’éclairage de secours conformément à IEC 61347-2-13, annexe J.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits