Ledvance - HALOSTAR Pro lampe halo 64447 60W 12V GY6.35 OSRAM

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 60 W

  • Culot - GY6,35

  • flux lumineux de la source - 1560 lm

  • température de couleur - 3000 K

  • durée de vie nominale moyenne - 4000 h

Minimum d'achat

  • 40 unité(s)

EAN

4050300785400

Réf. Sonepar

00025078540

Réf. Fournisseur

785400

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la source lumineuse

60 W

Culot

GY6,35

flux lumineux de la source

1560 lm

température de couleur

3000 K

durée de vie nominale moyenne

4000 h

courant nominal

5410 mA

tension de lampe

12...12 V

diamètre

12 mm

longueur totale

44 mm

adapté à un four

Non

protection contre les UV

Oui

hélice axiale

Oui

technique basse pression

Oui

technique infrarouge

Oui

modèle

clair

xénon

Non

classe d’efficience énergétique

G

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

60 kWh

désignation de la lampe

autre

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

G

LAMPE HALOGENE OSRAM HALOSTAR PRO - Haute efficacité - Technologie IRC - Claire - Gradable - 12V - 60W équiv. 90W - 1650lm 3000K 4000h ø12 x 44mm - Pour luminaire ouvert ou fermé - Classe Energie G - Fabriqué en Allemagne - Culot GY6.35

Les Atouts de l'article:

Lampes halogènes très basse tension, culot à broches. Caractéristiques produit: Durée de vie moyenne : 4 000 h. 100 % gradable. Indice de rendu des couleurs Ra: 100. Technologie IRC. Avantages produits: Éclairage d'accentuation brillant. Réduction significative des émissions de CO2 par rapport à la version standard. Haute efficacité lumineuse comparée aux lampes standard. Dimensions extrêmement petites permettant une liberté dans la création de nouveaux luminaires. Homologué pour l'utilisation dans des luminaires ouverts (à IEC 60598-1). Filtre UV. Ne contient pas de mercure. Domaines d'application: Éclairage général. Éclairage de cuisine. Éclairage pour la lecture. Éclairage d'entrée. Commerces. Restaurants, hôtels et applications prestigieuses similaires. Bureaux, bâtiments publics. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits

  • Éclairage d'accentuation brillant
  • Réduction significative des émissions de CO2 par rapport à la version standard
  • Haute efficacité lumineuse comparée aux lampes standard
  • Dimensions extrêmement petites permettant une liberté dans la création de nouveaux luminaires
  • Homologué pour l'utilisation dans des luminaires ouverts (à IEC 60598-1)
  • Filtre UV
  • Ne contient pas de mercure
  • Caractéristiques produit
  • Durée de vie moyenne : 4 000 h
  • 100 % gradable
  • Indice de rendu des couleurs Ra: 100
  • Technologie IRC
  • Domaines d'application
  • Éclairage général
  • Éclairage de cuisine
  • Éclairage pour la lecture
  • Éclairage d'entrée
  • Commerces
  • Restaurants, hôtels et applications prestigieuses similaires
  • Bureaux, bâtiments publics
  • Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés