Ledvance - LED CLASSIC OSRAM DIM 1906 CLGB55 D125 Verre Doré Filament E27 6,5W 725lm 2400K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 6.5...6.5 W
Culot - E27
flux lumineux - 725...725 lm
température de couleur - 2400...2400 K
dimmable/gradable - Oui
Minimum d'achat
4 unité(s)
EAN
4058075808997
Réf. Sonepar
07074580899
Réf. Fournisseur
808997
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la lampe
6.5...6.5 W
Culot
E27
flux lumineux
725...725 lm
température de couleur
2400...2400 K
dimmable/gradable
Oui
forme de la lampe
sphère
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
E
diamètre
124 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...220 V
courant nominal
42...42 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.5
flux lumineux effectif selon IEC 62612
725 lm
efficacité lumineuse de la lampe
111 lm/W
Lampe à filament
Oui
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
or
couleur du boîtier/corps
autre
angle de rayonnement
300...300 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
168 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.12
désignation de la lampe
R39
nombre de cycles min.
100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
7 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Oui
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
détecteur crépusculaire intégré
Non
avec détecteur de mouvement
Non
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
E
LED FILAMENT VERRE OSRAM - VINTAGE 1906 DIM - GOLD - GLOBE 55 - E27 - 300° - 6,5W Equivalence 55W - 725lm - Gradable - Ra80 - ON/OFF x 100 000 - ø125 - 2400K - 15000h - Classe E - Garantie 3 ans
Les Atouts de l'article:
Lampes LED, édition vintage, gradables. Caractéristiques produit: Lampes LED disponibles pour tension secteur. Lampe en verre. Durée de vie : jusqu'à 15 000 h. Ouverture du faisceau : jusqu'à 360°. Gradable. Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: ≥ 80; chromaticité constante. Avantages produits: Très faible consommation d’énergie. Allumage instantané. Peut remplacer facilement les lampes standard. Lampes avec technologie de « filament » LED innovante. Domaines d'application: Idéal pour les installations décoratives. Applications domestiques. Éclairage général. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits