Ledvance - OSRAM LED Parathom PAR16 80 830 120 GU10 6,9W 575lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 6.9...6.9 W
flux lumineux - 575...575 lm
Culot - GU10
température de couleur - 3000...3000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 10.815 kg CO2
EAN
4058075815636
Réf. Sonepar
07074581563
Réf. Fournisseur
815636
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la lampe
6.9...6.9 W
flux lumineux
575...575 lm
Culot
GU10
température de couleur
3000...3000 K
dimmable/gradable
Non
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
51...51 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.5
type de tension
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612
575 lm
efficacité lumineuse de la lampe
83 lm/W
intensité lumineuse
210 cd
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
forme de la lampe
réflecteur
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
angle de rayonnement
120...120 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
diamètre
51 mm
longueur
55 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.14
désignation de la lampe
autre
classe d’efficience énergétique
A+
nombre de cycles min.
100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
7 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
détecteur crépusculaire intégré
Non
avec détecteur de mouvement
Non
OSRAM LED Parathom PAR16 80 830 120° GU10 6,9W 575lm