Ledvance - SQUARE 16W 827 2-PIN GR8 BC OSRAM Lampe fluorescente compacte
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 16 W
Culot - GR8
flux lumineux de la source - 1050 lm
température de couleur - 2700 K
durée de vie nominale moyenne - 10000 h
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
4050300816852
Réf. Sonepar
00025081685
Réf. Fournisseur
816852
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la source lumineuse
16 W
Culot
GR8
flux lumineux de la source
1050 lm
température de couleur
2700 K
durée de vie nominale moyenne
10000 h
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur de la lumière
827
diamètre
13 mm
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
longueur totale
136 mm
starter intégré
Non
technologie amalgame
Oui
application spéciale
autre
couleur
blanc
nombre de tubes de lampe
1
adapté à un ballast électronique
Non
classe d’efficience énergétique
G
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
17 kWh
désignation de la lampe
T 4
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
LAMPE FLUORESCENTE COMPACTE OSRAM CLF SQUARE 2 PIN - Extra-plate - 16W - 1050lm 2700K 10000h - IRC80 - ø138 x 138mm - Pour alimentation conventionelle - Classe Energie G - Culot GR8
Les Atouts de l'article:
Lampes fluocompactes à alimentation séparée, culot GR8 2 broches pour alimentation conventionnelle. Caractéristiques produit: Culot GR8 à deux broches. Lampe courte et compacte, dotée d'un culot à broches, avec tube double. Index de rendu des couleurs. Avantages produits: Une forme carrée fournit une distribution uniforme de la lumière. Pas d'ombre aux deux extrémités et pas de taches sombres. Extra-plat. Domaines d'application: Appliques murales et plafonniers fins. Bâtiments publics, zones de réception, bureaux, couloirs, etc.. Commerces. Supermarchés et grands magasins. Hôtels, restaurants. Industrie. Technique / Accessoires: Convient pour un fonctionnement sur une alimentation conventionnelle.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits