fin de vie

Ledvance - OSRAM LED Line S19 Dépolie 830lm 827 9W

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 9...9 W

  • Culot - S19

  • flux lumineux - 806...806 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 14.181 kg CO2

EAN

4052899955066

Réf. Sonepar

07074995506

Réf. Fournisseur

955066

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la lampe

9...9 W

Culot

S19

flux lumineux

806...806 lm

température de couleur

2700...2700 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

linéaire

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

F

diamètre

38 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

70...70 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.7

flux lumineux effectif selon IEC 62612

830 lm

efficacité lumineuse de la lampe

92 lm/W

intensité lumineuse

0 cd

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

blanc

angle de rayonnement

140...140 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

310 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.14

désignation de la lampe

autre

nombre de cycles min.

100000

taux de distortion harmonique

80

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

9 kWh

durée de vie nominale moyenne

15000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Oui

avec détecteur de mouvement

Non

LED OSRAM - STAR - SPECIAL LED LINE 60 Dépolie 310mm - S19 - 9W - 830lm - Non Gradable - ø38 x 310mm - ON/OFF x 100 000 - 2700K - 15000h - Classe F - Garantie 3 ans

Les Atouts de l'article:

Lampes LED spéciales avec culot S15 et S19. Caractéristiques produit: Alternative LED aux lampes conventionnelles. Lampes sans mercure. Avantages produits: Longue durée de vie. Faible consommation d'énergie. Pas d'émission d'UV ni d'IR dans le faisceau lumineux. Garantie de trois ans. Domaines d'application: Applications domestiques. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits

  • Longue durée de vie
  • Faible consommation d'énergie
  • Pas d'émission d'UV ni d'IR dans le faisceau lumineux
  • Garantie de trois ans
  • Caractéristiques produit
  • Alternative LED aux lampes conventionnelles
  • Lampes sans mercure
  • Domaines d'application
  • Applications domestiques
  • Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés