Ledvance - PTO 100/220-240 3DIM OSRAM Ballast électronique pour lampes HPD
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - électronique
adapté au nombre de sources lumineuses - 1...1
puissance de lampe acceptée - 106...106 W
tension nominale (Un) - 220...240 V
variation DALI - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4008321956361
Réf. Sonepar
00025195636
Réf. Fournisseur
956361
Réf. Commerciale
Ledvance
modèle
électronique
adapté au nombre de sources lumineuses
1...1
puissance de lampe acceptée
106...106 W
tension nominale (Un)
220...240 V
variation DALI
Non
puissance de lampe acceptée (1 lampe)
0...1 W
finition multiwatt
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DSI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Oui
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Oui
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
pour type de lampe HI
Oui
pour type de lampe HM
Oui
pour type de lampe HS
Oui
pour type de lampe LS
Non
pour type de lampe T7
Non
pour type de lampe T16
Non
pour type de lampe T16-R
Non
pour type de lampe T26
Non
pour type de lampe T38
Non
pour type de lampe T-R
Non
pour type de lampe TC-U
Non
pour type de lampe TC-D
Non
pour type de lampe TC-DD
Non
pour type de lampe TC-DEL
Non
pour type de lampe TC-F
Non
pour type de lampe TC-L
Non
pour type de lampe TC-QEL
Non
pour type de lampe TC-S
Non
pour type de lampe TC-SEL
Non
pour type de lampe TC-T
Non
pour type de lampe TC-TEL
Non
boîtier
boîtier en plastique
serre cable
Non
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
I
longueur
158 mm
largeur
94 mm
hauteur
42.5 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Oui
Ballast Electronique OSRAM POWETRONIC OUTDOOR PTO pour l'éclairage public - Pour lampes NAV, HCI et HQI avec réduction de puissance sur lampes NAV et HCI - 3DIM - 100W - 220...240V - 158x94x43mm - 60 000h - Distance max câble 1,5m
Les Atouts de l'article:
Alimentations électroniques pour lampes à décharge haute intensité, pour l'éclairage extérieur. Caractéristiques produit: Fonctionnalité 3DIM (StepDIM/AstroDIM/DALI). Indice d'efficacité énergétique EEI : A2. Protection contre la foudre: jusqu'à 10 kV. Tension de ligne : 198 à 264 V,. Fréquence de ligne : 50 à 60 Hz. Harmoniques respectant la norme EN 61000-3-2. Immunité suivant EN 61547. Suppression RI : selon EN 55015 (A1 : 2007) jusqu'à 300 MHz. Sécurité : selon EN 61347-2-12. Facteur 1 du flux lumineux comparé au fonctionnement avec BC. Ne convient pas au fonctionnement en DC. Avantages produits: Economies d'énergie jusqu'à 30 % (comparé à CCG operation) grace à 3DIM (excepté PTo35). Protection contre les surtensions : jusqu'à 3 kV (L-N) / 4 kV (L/N-PE). Déconnexion de sécurité automatique des lampes en cas de défaut ou en fin de vie (EoL). Excellent comportement thermique pour des températures limites très élevées tc et ta. Domaines d'application: Convient aux luminaires de classes de protection I et II. Convient pour des applications en extérieur dans des luminaires avec un IP > 54.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits