Ledvance - HTI DALI 315 DIM OSRAM ? Modules gradables
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de transfo - transformateur électronique
transfo de sécurité - Oui
puissance - 3...315 W
tension de sortie - 220...240 V
pas de variation - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4008321957344
Réf. Sonepar
00025195734
Réf. Fournisseur
957344
Réf. Commerciale
Ledvance
type de transfo
transformateur électronique
transfo de sécurité
Oui
puissance
3...315 W
tension de sortie
220...240 V
pas de variation
Non
montage en apparent
Oui
encastré
Oui
tension d'entrée
220...240 V
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Oui
variation DSI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Oui
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Oui
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Oui
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Oui
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Oui
Degré de protection (NEMA)
1
type de raccordement côté primaire
raccordement à vis
type de raccordement côté secondaire
raccordement à vis
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur
gris
protégé contre les courts-circuits
Oui
protection contre les surcharges
Oui
protection contre les surchauffes
Oui
avec disjoncteur secondaire
Oui
nombre de points de dérivation (paires)
4
longueur
153 mm
largeur
54 mm
hauteur
36 mm
indice de protection (IP)
IP20
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Oui
HTI DALI 315 DIM OSRAM – Variateur DALI ou TouchDIM à découpage fin de phase - Pour lampes halogènes et lampes LED compatibles 230V
Les Atouts de l'article:
– Modules gradables. Caractéristiques produit: Gradateur fin de phase DALI. Gradation d'ampoules halogènes et à incandescence haute tension. Gradation de nombreuses lampes LED secteur gradables communes. Gradation de transformateurs électroniques. Consommation d'énergie en mode veille : < 0,5 W. Signal de contrôle DALI/Touch DIM®. Protection contre les courts-circuits, les surcharges, les surchauffes : électroniquement réversible. Suppression RI : selon EN 55015 (A1 : 2007. Harmoniques respectant la norme EN 61000-3-2. Sécurité : selon EN 61347. Immunité suivant EN 61547. Dispositif convenant aussi pour applications spéciales où une gradation inférieure à 1 % est nécessaire. Technique / Accessoires: Convient à tous les modèles OSRAM HALOTRONIC® et aux ballasts électroniques ET-PARROT®. Convient pour toutes les lampes LED OSRAM gradables à tension secteur.
Les Atouts de la gamme:
Caractéristiques produit