Ledvance - HALOLINE Pro lampe halo 64684 48W 230V R7s OSRAM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 48 W
Culot - R7s
flux lumineux de la source - 700 lm
température de couleur - 2800 K
durée de vie nominale moyenne - 2000 h
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
4008321977595
Réf. Sonepar
00025197759
Réf. Fournisseur
977595
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la source lumineuse
48 W
Culot
R7s
flux lumineux de la source
700 lm
température de couleur
2800 K
durée de vie nominale moyenne
2000 h
modèle
clair
tension de lampe
230...230 V
forme de la lampe
cylindre (double culot)
verre torsadé
Non
diamètre
12 mm
longueur totale
74.9 mm
protection contre les UV
Non
classe d’efficience énergétique
G
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
48 kWh
désignation de la lampe
T 4
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
LAMPE HALOGENE OSRAM HALOLINE PRO - Position de fonctionnement universelle - Version courte - Claire - Lampe Gradable - 48W 750lm 2900K 2000h ø12 x 74,9mm - Classe Energie G - Culot R7s
Les Atouts de l'article:
Lampes halogènes, double culot. Caractéristiques produit: Durée de vie moyenne : 2 000 h. Gradable. Indice de rendu des couleurs Ra: 100. Avantages produits: Éclairage d'accentuation brillant. Remplacement direct pour les lampes halogènes tubulaires standard. Réduction significative des émissions de CO2 par rapport à la version standard. Puissance thermique plus faible (par rapport au produit de référence standard). Aucun transformateur nécessaire. Ne contient pas de mercure. Domaines d'application: Éclairage général. Éclairage d'entrée. Éclairage de voies. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés. Zones de circulation. Commerces. Restaurants, hôtels et applications prestigieuses similaires. Bureaux, bâtiments publics. Idéal pour la mise en valeur et l'accentuation de la structure d'une pièce.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits