Ledvance - OT20 170-240 1A0 4DIMLT2 G2 OSRAM Driver OUTDOOR pour luminaires et modules LED

Ledvance - OT20 170-240 1A0 4DIMLT2 G2 OSRAM Driver OUTDOOR pour luminaires et modules LED

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - dynamique

  • variation DALI - Non

  • tension de sortie - 10...38 V

  • courant de sortie - 200...1050 mA

  • puissance de sortie - 22...22 W

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4052899981928

Réf. Sonepar

07074998192

Réf. Fournisseur

981928

Réf. Commerciale

Ledvance

modèle

dynamique

variation DALI

Non

tension de sortie

10...38 V

courant de sortie

200...1050 mA

puissance de sortie

22...22 W

convient pour utilisation à l’extérieur

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DSI

Non

variation DMX

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Oui

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Oui

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Oui

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Oui

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Non

boîtier

boîtier en plastique

adapté à un courant constant

Oui

adapté à une tension constante

Non

adapté à une tension continue (côté primaire)

Oui

indice de protection (IP)

IP20

classe de protection

I

longueur

123 mm

largeur

79 mm

hauteur

33 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Convertisseurs LED à courant constant 4DIM - DALI - abaissement de tension - STEP DIM - ASTRO DIM - Courant sélectionnable : sans contact NFC (logiciel T4T ou APP T4T FIELD) - DALI Magic (logiciel T4T) ou via une résistance -Livré en 700 mA

Les Atouts de l'article:

Driver courant constant DALI, AstroDIM, StepDIM, MainsDIM. Caractéristiques produit: Disponible en différentes puissances : 40 W, 60 W, 90 W, 165 W. Tension d'entrée: 120…277 V (40 W), 220…240 V (60 W, 90 W, 165 W). Plage de courant de sortie : 70…1 050 mA. Réglage du courant modulable avec un fil supplémentaire (LEDset2). AstroDIM pour gradation autonome avec cinq niveaux indépendants (mode astro, durée). Permet de réaliser des économies d’énergie en cas de semi-obscurité. Fonction MainsDIM pour gradation par réduction de l’amplitude de la tension de secteur. Interface isolée DALI pour systèmes de télégestion bidirectionnels. Consommation d'énergie en mode veille : < 0,5 W. Fonction lumen constant