Ledvance - OT 110 170-240 800 4DIMLT2 OSRAM Driver OUTDOOR pour luminaires et modules LED
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - dynamique
variation DALI - Non
tension de sortie - 80...220 V
courant de sortie - 200...1050 mA
puissance de sortie - 110...110 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4052899981959
Réf. Sonepar
07074998195
Réf. Fournisseur
981959
Réf. Commerciale
Ledvance
modèle
dynamique
variation DALI
Non
tension de sortie
80...220 V
courant de sortie
200...1050 mA
puissance de sortie
110...110 W
adapté à un courant constant
Oui
adapté à une tension constante
Non
convient pour utilisation à l’extérieur
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DSI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Oui
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Oui
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Oui
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Oui
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
régulation constante du flux lumineux
Oui
pas de variation
Non
boîtier
boîtier en plastique
adapté à une tension continue (côté primaire)
Oui
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
I
longueur
150 mm
largeur
90 mm
hauteur
40 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Oui
Convertisseurs LED à courant constant 4DIM - DALI - abaissement de tension - STEP DIM - ASTRO DIM - Courant sélectionnable : sans contact NFC (logiciel T4T ou APP T4T FIELD) - DALI Magic (logiciel T4T) ou via une résistance -Livré en 700 mA
Les Atouts de l'article:
Courant constant – Extérieur – Gradable. Caractéristiques produit:
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits