Legrand - Conduit cintrable ICTA 3522 Rai'Gliss D110mm - noir a bandes grises

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 110 mm

  • diamètre intérieur - 82 mm

  • couleur - noir

  • matériau - polyoléfine

  • tenue à la flexion - flexible, à rétablissement automatique

Minimum d'achat

  • 25 unité(s)

EAN

3414971486102

Réf. Sonepar

00012000110

Réf. Fournisseur

00110

Réf. Commerciale

Legrand

diamètre externe

110 mm

diamètre intérieur

82 mm

couleur

noir

matériau

polyoléfine

tenue à la flexion

flexible, à rétablissement automatique

sans halogène

Oui

indice de protection contre les chocs (IK)

très lourd (classe 5)

finition ignifugée

Oui

avec manchon

Non

classe de résistance à la compression

moyen (classe 3)

montage encastré

Oui

apparent

Oui

paroi creuse

Oui

installation sur du béton

Oui

installation de machines et d'équipements

Non

installation extérieure

Oui

température d'utilisation

-5...90 °C

couche interne extrêmement glissante

Non

Conduit Isolant, Cintrable, Transversalement élastique, Annelé ICTA 3522 Rai'Gliss Ø110mm noir à bandes grises livré avec manchon IP68 IK10 (IP30 avec manchon) - préconisé Enedis, répond à la NF C 14-100, conforme à la norme EN 61386-22

Les Atouts de l'article:

Conduit cintrable ICTA3522 Rai'Gliss - diamètre 110mm
Noir à bandes grises - Livré avec manchon
(IK10) - ICTA : Isolant, Cintrable, Transversalement élastique - Conduit seul : IP68 - IK10 - Conduit + manchon : IP30
Conforme EN 61386-22 et répond aux préconisations NFC 14 100 (tableau n°16)
Conduit résistant, annelé, ignifugé

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables