Legrand - Coffret 27 modules 235x500x99mm - blanc RAL9003
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
nombre de rangées - 1
largeur en nombre de modules - 27
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060012267
Réf. Sonepar
00001001226
Réf. Fournisseur
001226
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
saillie
nombre de rangées
1
largeur en nombre de modules
27
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur
blanc
indice de protection (IP)
IP30
hauteur
235 mm
largeur
500 mm
profondeur
99 mm
type de capot
couvercle
finition du couvercle
avec échancrure
couvercle/porte transparent(e)
Non
profondeur intérieure
47.5 mm
rail DIN
Oui
avec cadre/support de montage
Non
possibilité de montage en saillie
Oui
finition CEM
Non
numéro RAL
9003
avec serrure
Non
Coffret grande capacité 1 rangée de 27 modules IP30 IK05 Classe II 235x500x99mm blanc RAL9003 idéal pour rénovation - livré avec bornier IP2X pour conducteur de protection et phase + Neutre IP2X et obturateur 5 modules
Les Atouts de l'article:
Coffret 27 modules - IP30 IK05 - Classe II - Blanc RAL9003
Livré avec :- bornier à connexion automatique IP2X pour conducteurs de protection- bornier phase + neutre IP2X- 1 obturateur 5 modules séparable par module et demi-module
Dimensions :- Hauteur : 235mm- Largeur : 500mm- Epaisseur : 99mm
Conforme aux normes NF C 61-910 - Conforme à la norme IEC 62 208 : permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-3
Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750°C conforme à la réglementation des ERP (Etablissement Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon norme NF EN 60 695-2-11
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables