• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 001304 - CACHE BORNE 4MOD.

  • Coffret cache-bornes 4 modules - blanc RAL9003
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 001304
    • Référence Sonepar : 00001001304
    • EAN : 3245060013042
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Drivia, coffret cache-bornes pour ajouter des produits modulaires lorsque le coffret électrique est complet ou pour ajouter un point de contrôle

•Les Atouts de l'article:

Coffret cache-bornes 4 modules IP30 IK05 - Classe II - Blanc RAL9003
Composé de :
- 1 fond avec trous oblongs de positionnement
- 1 rail DIN permettant le passage des fils
Dimensions :
- hauteur : 160mm
- largeur : 90mm
- profondeur : 74mm
Conforme aux normes NF C 61-910 - Conforme à la norme IEC 62 208 : permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-3
Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750°C conforme à la réglementation des ERP (Etablissement Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon norme NF EN 60 695-2-11

•Les Atouts de la gamme:

NS

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier