Legrand - Coffret cache-bornes 6 modules - blanc RAL9003

Legrand - Coffret cache-bornes 6 modules - blanc RAL9003

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • nombre de rangées - 1

  • largeur en nombre de modules - 6

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060013066

Réf. Sonepar

00001001306

Réf. Fournisseur

001306

Réf. Commerciale

Legrand

mode de pose

saillie

nombre de rangées

1

largeur en nombre de modules

6

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur

blanc

indice de protection (IP)

IP30

hauteur

160 mm

largeur

128 mm

profondeur

74 mm

type de capot

couvercle

finition du couvercle

avec échancrure

couvercle/porte transparent(e)

Non

profondeur d'encastrement

47.5 mm

profondeur intérieure

47.5 mm

rail DIN

Oui

avec cadre/support de montage

Non

possibilité de montage en saillie

Non

finition CEM

Non

numéro RAL

9003

avec serrure

Non

Coffret cache-bornes 4 modules IP30 IK05 Classe II 160x128x74mm blanc RAL9003 - livré avec bornier de terre IP2X avec 4 trous et avec fond avec trous oblong de positionnement et 1 rail

Les Atouts de l'article:

Coffret cache-bornes 6 modules IP30 IK05 - Classe II - Blanc RAL9003
Composé de :- 1 fond avec trous oblongs de positionnement- 1 rail DIN permettant le passage des fils- 1 bornier de terre IP2X avec 4 trous 1,5mm² à 16mm²
Dimensions :- hauteur : 160mm- largeur : 128mm- profondeur : 74mm
Conforme aux normes NF C 61-910 - Conforme à la norme IEC 62 208 : permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-3
Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750°C conforme à la réglementation des ERP (Etablissement Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon norme NF EN 60 695-2-11

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables