Legrand - Coffret capacite mini 8 a 9 modules - blanc RAL9003
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
nombre de rangées - 1
largeur en nombre de modules - 9
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060013080
Réf. Sonepar
00001001308
Réf. Fournisseur
001308
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
saillie
nombre de rangées
1
largeur en nombre de modules
9
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur
blanc
indice de protection (IP)
IP30
hauteur
180 mm
largeur
190 mm
profondeur
83 mm
type de capot
couvercle
finition du couvercle
avec échancrure
couvercle/porte transparent(e)
Non
profondeur intérieure
47.5 mm
rail DIN
Oui
avec cadre/support de montage
Non
possibilité de montage en saillie
Non
finition CEM
Non
numéro RAL
9003
avec serrure
Non
type de fermeture
sans
Coffret cache-bornes 8+1 modules IP30 IK05 Classe II 180x190x83mm blanc RAL9003 - livré avec bornier de terre IP2X avec 8 trous et avec fond avec trous oblong de positionnement et 1 rail
Les Atouts de l'article:
Coffret cache-bornes 8 + 1 modules IP30 IK05 - Classe II - Blanc RAL9003
Composé de :- 1 fond avec trous oblongs de positionnement- 1 rail DIN permettant le passage des fils- 1 bornier de terre IP2X avec 8 trous 1,5mm² à 16mm²
Dimensions :- hauteur : 180mm- largeur : 190mm- profondeur : 83mm
Conforme aux normes NF C 61-910 - Conforme à la norme IEC 62 208 : permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-3
Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750°C conforme à la réglementation des ERP (Etablissement Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon norme NF EN 60 695-2-11
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables