Legrand - Coffret mini encastre - porte isolante blanc RAL9010 - 1 rang - 6+2 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de rangées - 1
largeur en nombre de modules - 8
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060014100
Réf. Sonepar
00001001410
Réf. Fournisseur
001410
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
encastré
nombre de rangées
1
largeur en nombre de modules
8
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur
blanc
indice de protection (IP)
IP30
hauteur
213 mm
largeur
205 mm
profondeur
71 mm
type de capot
porte
finition du couvercle
fermé
couvercle/porte transparent(e)
Non
profondeur intérieure
47.5 mm
rail DIN
Non
avec cadre/support de montage
Non
possibilité de montage en saillie
Non
finition CEM
Non
numéro RAL
9010
avec serrure
Non
Coffret modulaire mini encastré 1 rangée 6+2 modules 213x205x71mm avec porte isolante galbée finition blanc RAL9010 - livré avec borniers à vis IP2X pour conducteur de protection
Les Atouts de l'article:
Coffret minimum encastré 1 rangée 6+2 modules avec porte blanche RAL9010 - IP40 IK07 - Classe II
Equipé d'une porte isolante galbée réversible avec poignée intégrée ne recevant pas de serrure - Livré avec borniers à vis IP2X pour conducteur de protection
Dimensions d'encastrement :- hauteur : 213mm- largeur : 205mm- épaisseur : 71mm
Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750° conforme à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon la norme NF EN 60695-2-11
Conforme à la norme NF C 61-910 - Conforme à la norme IEC 62 208 : permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-3
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables