Legrand - Coffret modulaire encastre 1 rangee 12+2 modules - porte isolante galbee blanche
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de rangées - 1
largeur en nombre de modules - 12
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060015114
Réf. Sonepar
00001001511
Réf. Fournisseur
001511
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
encastré
nombre de rangées
1
largeur en nombre de modules
12
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur
blanc
indice de protection (IP)
IP30
hauteur
305 mm
largeur
330 mm
profondeur
90 mm
type de capot
porte
finition du couvercle
fermé
couvercle/porte transparent(e)
Non
profondeur d'encastrement
87 mm
profondeur intérieure
47.5 mm
rail DIN
Oui
avec cadre/support de montage
Non
possibilité de montage en saillie
Oui
finition CEM
Non
numéro RAL
9010
avec serrure
Non
Coffret modulaire encastré 1 rangée 12+2 modules avec porte isolante galbée blanche Classe II IP30 IK07 avec bornier terre - pour murs en maçonnerie, brique ou cloisons sèches - conforme à la réglementaion sur les ERP et IGH
Les Atouts de l'article:
Coffret encastré 1 rangée 12 modules + 2 modules découpables avec porte isolante galbée blanche - IP40 IK07 - Classe II
Equipé d'une porte réversible avec poignée pouvant recevoir une serrure à clé référence 001491 - Livré avec :- bornier à connexion automatique IP2X pour conducteurs de protection- pattes de fixation pour cloisons sèches - obturateurs séparables par module et demi-module
Hauteur d'encastrement : 305mm
Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750° conforme à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon la norme NF EN 60695-2-11
Conforme à la norme NF C 61-910 - Conforme à la norme IEC 62 208 : permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-3
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables