Legrand - Obturateur 5 modules separable- Blanc RAL9003

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • largeur en nombre de modules - 5

  • largeur - 87.5 mm

  • hauteur - 52 mm

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060016609

Réf. Sonepar

00001001660

Réf. Fournisseur

001660

Réf. Commerciale

Legrand

matériau

plastique

largeur en nombre de modules

5

largeur

87.5 mm

hauteur

52 mm

couleur

blanc

traitement de la surface

laqué / peint

numéro RAL

9003

Obturateur séparable par module et demi-module pour coffret et armoire - 5 modules longueur 87,5mm blanc RAL9003

Les Atouts de l'article:

Obturateur
5 modules
Séparable par module et demi-module
Blanc RAL9003

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables