Legrand - Obturateur - 13 modules - finition blanc RAL9003
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur en nombre de modules - 13
largeur - 250 mm
hauteur - 52 mm
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060016623
Réf. Sonepar
00001001662
Réf. Fournisseur
001662
Réf. Commerciale
Legrand
matériau
plastique
largeur en nombre de modules
13
largeur
250 mm
hauteur
52 mm
couleur
blanc
traitement de la surface
laqué / peint
numéro RAL
9003
Obturateur séparable par module et demi-module pour coffret et armoire - 13 modules longueur 250mm blanc RAL9003
Les Atouts de l'article:
Obturateur 13 modules Séparable par module et demi-module Blanc RAL9003
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables