Legrand - Obturateur XL3 pour plastron metal ou isolant - 18 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur en nombre de modules - 18
largeur - 323.5 mm
hauteur - 58.3 mm
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060016654
Réf. Sonepar
00001001665
Réf. Fournisseur
001665
Réf. Commerciale
Legrand
matériau
plastique
largeur en nombre de modules
18
largeur
323.5 mm
hauteur
58.3 mm
couleur
gris
traitement de la surface
laqué / peint
numéro RAL
7035
Obturateur séparable par module et demi-module pour coffret et armoire - 18 modules longueur 323mm gris RAL7035
Les Atouts de l'article:
Obturateur 18 modules
Séparables par module ou 1/2 module
Les Atouts de la gamme:
L'étanchéité et la robustesse des coffrets Plexo³ pour tous les chantiers. Grâce à leur IP 65, à leur traitement UV et au double point de fermeture, l'étanchéité est garantie pour une installation dans des lieux humides en intérieur comme extérieur. Grâce à leur IK 09 leur résistance aux chocs est assurée et la poignée encastrée est protégée. Il est également possible de sécuriser le coffret par plombage entre le capot et le plastron et/ou le capot et le fond du coffret ainsi que par verrouillage de la porte par une serrure à clé. La réversibilité totale du coffret permet de pouvoir câbler par en haut ou par en bas sans distinction. La rapidité et facilité de mise en œuvre par des plastrons et rails amovibles, par le châssis extractible pour un câblage hors coffret, par le bornier extractible et repositionnable facilement, en partie haute et basse du coffret, ainsi par la possibilité d'ajouter qu'une gaine multifonctions font de ces coffrets un incourtounable pour les installateurs.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables