Legrand - Coffret etanche Plexo3 2x18 modules avec embouts perforation directe premontes
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
nombre de rangées - 2
largeur en nombre de modules - 18
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060019259
Réf. Sonepar
00001001925
Réf. Fournisseur
001925
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
saillie
nombre de rangées
2
largeur en nombre de modules
18
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP65
hauteur
432 mm
largeur
448 mm
profondeur
161 mm
type de capot
porte
finition du couvercle
fermé
couvercle/porte transparent(e)
Oui
profondeur d'encastrement
161 mm
profondeur intérieure
48.5 mm
rail DIN
Oui
avec cadre/support de montage
Oui
possibilité de montage en saillie
Oui
finition CEM
Non
numéro RAL
7046
avec serrure
Non
Coffret étanche Plexo³ 2 rangées 2x18 modules IP65 IK09 Classe II avec embouts perforation directe pré-montés, porte réversible, poignée verrouillable, bornier terre, rail, obturateur, capot et plastron plombables - gris conforme IGP et ERP
Les Atouts de l'article:
Coffret Plexo³ à équiper 2 rangées, 18 modules avec 2 obturateurs 5 modules - Embouts à perforation directe prémontés IP65 - IK09 - Classe II - Résistance aux UV suivant la norme ISO 4892-2 - Châssis et plastrons amovibles Rail 2 positions pour produits modulaires et boîtiers moulés - Entraxe entre rails 150mm - Livrés avec :- borniers à connexion automatique IP2X pour conducteurs de protection- support de fixation permettant de fixer l'appareillage Plexo complet, sur le côté du coffret Poignée de porte verrouillable, capot et plastron plombables - Matière polystyrène renforcé choc - Boîte couleur gris clair L750A, capot couleur gris foncé R746A Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750°C conforme à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon la norme NF EN 60695-2-11 - Conforme à la norme IEC 62 208 : permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-3
Les Atouts de la gamme:
L'étanchéité et la robustesse des coffrets Plexo³ pour tous les chantiers. Grâce à leur IP 65, à leur traitement UV et au double point de fermeture, l'étanchéité est garantie pour une installation dans des lieux humides en intérieur comme extérieur. Grâce à leur IK 09 leur résistance aux chocs est assurée et la poignée encastrée est protégée. Il est également possible de sécuriser le coffret par plombage entre le capot et le plastron et/ou le capot et le fond du coffret ainsi que par verrouillage de la porte par une serrure à clé. La réversibilité totale du coffret permet de pouvoir câbler par en haut ou par en bas sans distinction. La rapidité et facilité de mise en œuvre par des plastrons et rails amovibles, par le châssis extractible pour un câblage hors coffret, par le bornier extractible et repositionnable facilement, en partie haute et basse du coffret, ainsi par la possibilité d'ajouter qu'une gaine multifonctions font de ces coffrets un incourtounable pour les installateurs.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables