Legrand - Passerelle avec routeur IP- BUS-KNX - 2 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - autre
modèle - coupleur de médias
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
protocole - TCP/IP
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060026387
Réf. Sonepar
00001002638
Réf. Fournisseur
002638
Réf. Commerciale
Legrand
système de bus KNX
Oui
autres systèmes de bus
autre
modèle
coupleur de médias
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
protocole
TCP/IP
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
largeur en nombre de modules
2
protection contre le démontage
Non
avec affichage LED
Oui
possibilité de mise à jour
Non
tension de fonctionnement
29...29 V
dépendant du fournisseur
Non
visualisation
Non
serveur Web
Non
interface radio
Non
interface IR
Non
indice de protection (IP)
IP20
Passerelle KNX/IP avec routeur modulaire pour relier 2 réseaux KNX entre eux via l'infrastructure IP - 2 modules - nécessite une alimentation dédiée
Les Atouts de l'article:
Routeur IP/KNX pour relier 2 réseaux KNX entre eux via l'infrastructure IP
Nécessite une alimentation dédiée qui peut être PoE (Power over Ethernet) ou une alimentation BUS non-filtré, 29V=
2 modules DIN 17,5mm
Configuration par outil de programmation ETS
Raccordement sur le câble BUS KNX
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables