Legrand - Televariateur multifonctions compatible lampes dimmables - 1 module
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commande - bouton pousse et tourne
type de charge - universel
puissance nominale charge ohmique/résistive - 3...400 W
composition - mécanisme seul
nombre de modules (construction modulaire) - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970520371
Réf. Sonepar
00001052037
Réf. Fournisseur
002671
Réf. Commerciale
Legrand
type de commande
bouton pousse et tourne
type de charge
universel
puissance nominale charge ohmique/résistive
3...400 W
composition
mécanisme seul
nombre de modules (construction modulaire)
1
cablage en série
Non
commande auxiliaire possible
Non
mémoire de valeurs de luminosité
Oui
utilisable avec un bouton-poussoir
Non
utilisable avec un détecteur de mouvement
Non
utilisable avec un détecteur de présence
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
Non
commande radio possible
Non
commande infrarouge possible
Non
mode de pose
saillie
type de fixation
fixation par clic
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Non
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
couleur
gris
numéro RAL (équivalent)
7035
transparent
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
tension nominale (Un)
230...230 V
fréquence
50...60 Hz
tension de commande
230...230 V
puissance nominale de charge inductive
3...400 VA
puissance nominale de charge capacitive
3...400 VA
type de connexion
borne à vis
largeur d'appareil
17.8 mm
hauteur d'appareil
83 mm
profondeur d'appareil
57.7 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Télévariateur modulaire multifonctions (variateur, télérupteur, variateur avec mémoire d'état, minuterie et allumage double niveau) compatible avec lampes à économie d'énergie dimmables - 1 module - paramétrable par l’App Legrand Close Up
Les Atouts de l'article:
Télévariateur multifonction 230V 50Hz à 60Hz :- 5 fonctions paramétrables manuellement : variateur, télérupteur, variateur avec mémoire d'état, minuterie, allumage double niveau- jusqu'à 8 fonctions paramétrables par la passerelle de configuration référence 088240 via NFC : variateur, télérupteur, variateur avec mémoire d'état, minuterie, allumage double niveau, allumage niveaux préréglés, variateur chambre d'enfant, minuterie avec préavis d'extinction
Pour charges :- 3W à 75W LEDs- 3VA à 200VA pour CFL- 3W à 300W pour lampes halogènes ou incandescentes- 3VA à 200VA pour lampes halogènes, LEDs ou fluorescentes avec transformateur électronique ou transformateur ferromagnétique
Compatible avec lampes à économies d'énergies dimmables (LEDs, CFL)
Variation par appui long
Consommation en veille max : 0,2W - 2 modules
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables