Legrand - Coupleur de ligne - pour ligne BUS-KNX - 2 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
système de bus KNX-radio - Non
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060035167
Réf. Sonepar
00001003516
Réf. Fournisseur
003516
Réf. Commerciale
Legrand
système de bus KNX
Oui
système de bus KNX-radio
Non
autres systèmes de bus
sans
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules
2
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
Coupleur de ligne modulaire BUS KNX assure la liaison des données entre 2 lignes de BUS/KNX distinctes et isole les lignes de BUS les unes des autres pour permettre un fonctionnement local indépendant sur une ligne de BUS - 2 modules
Les Atouts de l'article:
Coupleur de ligne BUS KNX pour assurer la liaison des données entre 2 lignes de BUS KNX distinctes et isole les lignes de BUS les unes des autres pour permettre un fonctionnement local indépendant sur une ligne de BUS Utilisable comme :- coupleur de lignes- coupleur de zones- répéteur aussi bien sur des réseaux BUS existants que sur de nouveaux réseaux BUS KNX - Il comporte une fonction de filtrage permettant soit de bloquer les télégrammes du BUS sur l’une des deux lignes, soit de les transmettre à une autre ligne de BUS réduisant ainsi la charge du BUS A associer à l'alimentation modulaire référence 003512 - 2 modules DIN 17,5mm 2 modules DIN 17,5mm Configuration par outil de programmation ETS - Raccordement sur le câble BUS KNX
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables