Legrand - Passerelle modulaire BUS KNX 4 modules -4 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - autre
modèle - coupleur de médias
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
protocole - TCP/IP
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060035433
Réf. Sonepar
00001003543
Réf. Fournisseur
003543
Réf. Commerciale
Legrand
système de bus KNX
Oui
autres systèmes de bus
autre
modèle
coupleur de médias
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
protocole
TCP/IP
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
largeur en nombre de modules
4
protection contre le démontage
Non
avec affichage LED
Oui
possibilité de mise à jour
Non
tension de fonctionnement
29...29 V
dépendant du fournisseur
Non
visualisation
Non
serveur Web
Oui
interface radio
Non
interface IR
Non
indice de protection (IP)
IP20
Passerelle modulaire BUS KNX avec serveur web intgéré pour communication via l'infrastructure IP avec outil ETS et lance les scénarios à distance via une page Web - 4 modules
Les Atouts de l'article:
Passerelle KNX/IP avec un serveur WEB intégré permettant de lancer des scénarios à distance Permet de réaliser les fonctions suivantes :- interface IP : fait le lien entre l'infrastructure BUS/KNX et le réseau IP pour paramètrer à distance avec l'outil ETS- interface de communication Web pour lancer des scénarios à distance via une page Web dédiée 4 modules DIN 17,5mm Configuration par outil de programmation ETS Raccordement sur le câble BUS KNX