Legrand - Relais modulaire pour DSC gaz alimentation 24V 50Hz - 1 module
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 5 A
tension d’alimentation - 230...230 V
type de tension d’alimentation - AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060038595
Réf. Sonepar
00001003859
Réf. Fournisseur
003859
Réf. Commerciale
Legrand
calibre/courant nominal assigné (In)
5 A
tension d’alimentation
230...230 V
type de tension d’alimentation
AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
fonction
partiellement électronique
mode de pose
rail DIN
largeur en nombre de modules
1
profondeur d'encastrement
66.5 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
1
tension de commande 1
21...30 V
type de tension de commande 1
AC
fréquence de tension de commande 1
50...50 Hz
Relais modulaire pour DSC gaz (dispositif de sécurité collective) alimentation chaudière 250V~, alimentation relais 24V~ (issue du circuit de sécurité collectif) 50Hz - 1 module, conforme aux spécifications COPREC
Les Atouts de l'article:
Relais pour dispositif de sécurité collective - 1 module
Alimentation chaudière : 250V~ - Alimentation relais : 24V~ (issue du circuit de sécurité collectif) 50Hz
Sortie 5A - 250V~ - μ cos ϕ = 1 - contact à fermeture (1 sortie disponible pour alarme déportée) - Consommation 0,3VA
Equipé d'un interrupteur de test et d'un voyant de signalisation de défaut
Conforme aux spécifications COPREC
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables