Legrand - Parafoudre - protection tableau d'abonne - protege monobloc-Type 2 - 4P

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 4

  • courant de décharge nominal (8/20) - 10 kA

  • tension nominale AC - 400 V

  • niveau de protection - 1.2 kV

  • mode de pose - profilé chapeau 35 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060039530

Réf. Sonepar

00001003953

Réf. Fournisseur

003953

Réf. Commerciale

Legrand

nombre de conducteurs (sans mise à la terre)

4

courant de décharge nominal (8/20)

10 kA

tension nominale AC

400 V

niveau de protection

1.2 kV

mode de pose

profilé chapeau 35 mm

Schéma de liaison IT

Non

schéma de liaison TN

Non

schéma de liaison N-C

Non

schéma de liaison TN-C-S

Non

schéma de liaison TN-S

Non

schéma de liaison TT

Oui

autre schéma de liaison

Non

tension max de régime permanent

275 V

niveau de protection L-N

1 kV

fusible auxiliaire intégré

Oui

taille (DIN)

4 TE

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)

25 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin)

16 mm²

avec contact de signalisation à distance

Non

signalisation au niveau de l'appareil

optique

classe d'essai type 2

Oui

indice de protection (IP)

IP20

Parafoudre Type 2 + Type 3 avec protection de court-circuit intégrée Icc 4,5kA pour protection tableau d'abonné triphasé - Imax 12kA, Up 1,2kV, Uc 275VA régime TT et TNS - 3P+N - 6 modules

Les Atouts de l'article:

Parafoudre T2+T3 - Imax 12kA avec protection de court-circuit intégrée Icc 4,5kA - 3P+N - 6 modules
Up 1,2kV, Uc 275V~ - Régimes de neutre : TT, TNS
Caractéristiques :- Type 2 : In 10kA et Imax 12kA- Type 3 : Uoc 20kV
Avec cassette débrochable :- Vert : parafoudre en fonction- Rouge : cassette à remplacer
Conforme aux normes EN 61643-11 et IEC 61643-11

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables