Legrand - Parafoudre - protection tableau divisionnaire - protege Type 2 - 4P
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 4
courant de décharge nominal (8/20) - 10 kA
tension nominale AC - 400 V
niveau de protection - 1.2 kV
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060039738
Réf. Sonepar
00001003973
Réf. Fournisseur
003973
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
4
courant de décharge nominal (8/20)
10 kA
tension nominale AC
400 V
niveau de protection
1.2 kV
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
Schéma de liaison IT
Non
schéma de liaison TN
Non
schéma de liaison N-C
Non
schéma de liaison TN-C-S
Non
schéma de liaison TN-S
Non
schéma de liaison TT
Oui
autre schéma de liaison
Non
tension max de régime permanent
275 V
niveau de protection L-N
1 kV
fusible auxiliaire intégré
Oui
taille (DIN)
6 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
25 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin)
16 mm²
avec contact de signalisation à distance
Non
signalisation au niveau de l'appareil
optique
classe d'essai type 2
Oui
indice de protection (IP)
IP20
Parafoudre Type 2 + Type 3 avec protection de court-circuit intégrée Icc kA pour protection tab10eau d'abonné triphasé - Imax 12kA, Up 1,2kV, Uc 275VA régime TT et TNS - 3P+N - 6 modules
Les Atouts de l'article:
Parafoudre T2+T3 - Imax 12kA avec protection de court-circuit intégrée Icc 10kA - 3P+N - 6 modules
Up 1,2kV, Uc 275V~ - Régimes de neutre : TT, TNS
Caractéristiques :- Type 2 : In 10kA et Imax 12kA- Type 3 : Uoc 20kV
Avec cassette débrochable :- Vert : parafoudre en fonction- Rouge : cassette à remplacer
Conforme aux normes EN 61643-11 et IEC 61643-11
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables