• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 004107 - SONNERIE230-240V 4VA

  • Sonnerie modulaire 230V - 83dB - 1 module
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 004107
    • Référence Sonepar : 00001004107
    • EAN : 3245060041076
x  1   unité
Disponibilité :
En stock

Description

Sonnerie, à associer à un bouton-poussoir, pour avertir de l'arrivée d'un visiteur, à monter dans tableau électrique

•Les Atouts de l'article:

Sonnerie modulaire 230V~ - 1 module
Puissance : 6VA - Consommation : 27mA
Puissance acoustique : 83dB
Courant alternatif 50Hz
Raccordement sur bornes à vis par le bas

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier