Legrand - Prise modulaire 10A a 16A 250V - 2P+T a eclips et a voyant - 2,5 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 250 V
type de tension - AC
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
largeur en nombre de modules - 2.5
nombre de prises de courant - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060042837
Réf. Sonepar
00001004283
Réf. Fournisseur
004283
Réf. Commerciale
Legrand
tension assignée (Ue)
250 V
type de tension
AC
calibre/courant nominal assigné (In)
16 A
largeur en nombre de modules
2.5
nombre de prises de courant
1
avec volet de protection
Non
modèle
SCHUKO (Allemand)
avec eclips / protection enfant
Oui
avec témoin lumineux
Oui
profondeur d'encastrement
60 mm
indice de protection (IP)
IP2X
nombre de pôles coupés (ronds)
2
nombre de pôles coupés (plats)
0
broche de mise la terre de sécurité
Oui
Prise de courant modulaire 2P+T avec voyant 10A à 16A 250V~ avec éclips avec bornes à connexions automatiques - 2,5 modules - accepte le passage du peigne d'alimentation
Les Atouts de l'article:
Prise de courant modulaire 10A à 16A 250V~
2P+T à éclips avec voyant présence tension
Bornes à connexions automatiques
2,5 modules 17,5mm
Protection contact direct : IP2X
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables