Legrand - Prise de courant modulaire 10 a 16A 250V - 2P+T standard allemand - 2,5 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 250 V
type de tension - AC
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
largeur en nombre de modules - 2.5
nombre de prises de courant - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060042851
Réf. Sonepar
00001004285
Réf. Fournisseur
004285
Réf. Commerciale
Legrand
tension assignée (Ue)
250 V
type de tension
AC
calibre/courant nominal assigné (In)
16 A
largeur en nombre de modules
2.5
nombre de prises de courant
1
avec volet de protection
Non
modèle
autre
avec eclips / protection enfant
Oui
avec témoin lumineux
Non
profondeur d'encastrement
60 mm
indice de protection (IP)
IP2X
nombre de pôles coupés (ronds)
2
nombre de pôles coupés (plats)
0
broche de mise la terre de sécurité
Oui
Prise de courant modulaire 2P+T standard germanique à éclips 10A à 16A 250V~ - avec bornes à cage à vis, accepte le passage du peigne d'alimentation - 2,5 modules
Les Atouts de l'article:
Prise de courant modulaire 10A à 16A 250V~
2P+T standard allemand à éclips
Bornes à connexions automatiques
2,5 modules 17,5mm
Protection contact direct : IP2X
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables