Legrand - Conduit TINB 3422 D32mm pour remontees aero-souterraines - noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 32 mm
diamètre intérieur - 24.3 mm
couleur - noir
matériau - polyoléfine
tenue à la flexion - flexible, à rétablissement automatique
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3414971486829
Réf. Sonepar
00012000432
Réf. Fournisseur
00432
Réf. Commerciale
Legrand
diamètre externe
32 mm
diamètre intérieur
24.3 mm
couleur
noir
matériau
polyoléfine
tenue à la flexion
flexible, à rétablissement automatique
sans halogène
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
lourd (classe 4)
finition ignifugée
Oui
avec manchon
Non
classe de résistance à la compression
moyen (classe 3)
montage encastré
Oui
apparent
Oui
paroi creuse
Oui
installation sur du béton
Oui
installation de machines et d'équipements
Non
installation extérieure
Oui
température d'utilisation
-5...90 °C
couche interne extrêmement glissante
Non
Conduit TIIB 3422 (Tube Isolant Ivoire de Branchement) Ø32mm pour remontées aéro-souterraines avec tire-fils - noir - répond aux normes NF EN 61386-1 et NF EN 61386-22 après 5 cycles de vieillissement climatique
Les Atouts de l'article:
Conduit TINB 3422 - Tube Isolant Noir de Branchement - diamètre 32mm - noir
Pour remontées aéro-souterraines - Sans tire-fils
3422 (IK08) - IP68 conduit seul - IP44 conduit + manchon
Conforme aux test de vieillissement ENEDIS: 5 cycles d'exposition aux UV et à l'humidité en alternance
Conforme EN 61386-22 et répond à la norme NFC 20-540 avec fiche technique EDF B.24-361-02
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables