Legrand - Cadran de mesure analogique pour amperemetre reference 004600 - 0A a 100A

Legrand - Cadran de mesure analogique pour amperemetre reference 004600 - 0A a 100A

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • unité de mesure - ampère

  • échelle de valeurs initiales - 0

  • valeur finale nominale de l'échelle - 100

  • déviation max. du pointeur - 90 °

  • mode de pose - autre

Minimum d'achat

  • 2 unité(s)

EAN

3245060046132

Réf. Sonepar

00001004613

Réf. Fournisseur

004613

Réf. Commerciale

Legrand

unité de mesure

ampère

échelle de valeurs initiales

0

valeur finale nominale de l'échelle

100

déviation max. du pointeur

90 °

mode de pose

autre

échelle de surintensité

Non

largeur de l'échelle de mesure

68 mm

hauteur de l'échelle de mesure

40 mm

Cadran de mesure pour ampèremètre analogique sur rail référence 004600 - affichage 0A à 100A

Les Atouts de l'article:

Cadran de mesure pour ampèremètres analogiques pour mesure sur rail
Conforme aux normes IEC 61010-1 et IEC 60051-1

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables