Legrand - Cadran de mesure analogique pour amperemetre reference 004600 - 0A a 250A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
unité de mesure - ampère
échelle de valeurs initiales - 0
valeur finale nominale de l'échelle - 250
déviation max. du pointeur - 90 °
mode de pose - autre
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
3245060046163
Réf. Sonepar
00001004616
Réf. Fournisseur
004616
Réf. Commerciale
Legrand
unité de mesure
ampère
échelle de valeurs initiales
0
valeur finale nominale de l'échelle
250
déviation max. du pointeur
90 °
mode de pose
autre
échelle de surintensité
Non
largeur de l'échelle de mesure
68 mm
hauteur de l'échelle de mesure
40 mm
Cadran de mesure pour ampèremètre analogique sur rail référence 004600 - affichage 0A à 250A
Les Atouts de l'article:
Cadran de mesure pour ampèremètres analogiques pour mesure sur rail
Conforme aux normes IEC 61010-1 et IEC 60051-1
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables