Legrand - Conduit TINB 3422 D63mm pour remontees aero-souterraines - noir

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 63 mm

  • diamètre intérieur - 52.6 mm

  • couleur - noir

  • matériau - polyoléfine

  • tenue à la flexion - flexible, à rétablissement automatique

Minimum d'achat

  • 25 unité(s)

EAN

3414971486799

Réf. Sonepar

00012000463

Réf. Fournisseur

00463

Réf. Commerciale

Legrand

diamètre externe

63 mm

diamètre intérieur

52.6 mm

couleur

noir

matériau

polyoléfine

tenue à la flexion

flexible, à rétablissement automatique

sans halogène

Oui

indice de protection contre les chocs (IK)

lourd (classe 4)

finition ignifugée

Oui

avec manchon

Non

classe de résistance à la compression

moyen (classe 3)

montage encastré

Oui

apparent

Oui

paroi creuse

Oui

installation sur du béton

Oui

installation de machines et d'équipements

Non

installation extérieure

Oui

température d'utilisation

-5...90 °C

couche interne extrêmement glissante

Non

Conduit TIIB 3422 (Tube Isolant Ivoire de Branchement) Ø63mm pour remontées aéro-souterraines avec tire-fils - noir - répond aux normes NF EN 61386-1 et NF EN 61386-22 après 5 cycles de vieillissement climatique

Les Atouts de l'article:

Conduit TINB 3422 - Tube Isolant Noir de Branchement - diamètre 63mm - noir
Pour remontées aéro-souterraines - Sans tire-fils
3422 (IK08) - IP68 conduit seul - IP44 conduit + manchon
Conforme aux test de vieillissement ENEDIS: 5 cycles d'exposition aux UV et à l'humidité en alternance
Conforme EN 61386-22 et répond à la norme NFC 20-540 avec fiche technique EDF B.24-361-02

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables