Legrand - Frequencemetre digital modulaire affichage 3 digits mesure 10-100Hz 230V 4 mod

Legrand - Frequencemetre digital modulaire affichage 3 digits mesure 10-100Hz 230V 4 mod

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure - 10...100 Hz

  • modèle - rail DIN

  • système de mesure - numérique

  • déviation max. du pointeur - 0 °

  • éclairage d'échelle - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060046644

Réf. Sonepar

00001004664

Réf. Fournisseur

004664

Réf. Commerciale

Legrand

plage de mesure

10...100 Hz

modèle

rail DIN

système de mesure

numérique

déviation max. du pointeur

0 °

éclairage d'échelle

Oui

classe de précision

0.002

puissance dissipée

4.5 W

type de tension

AC

adapté à un montage sur rail

Oui

largeur

70 mm

hauteur

89 mm

largeur en nombre de modules

4

Fréquencemètre digital modulaire 230V~ affichage 3 digits pour mesurer la fréquence en hertz d'un circuit électrique de 100V~ à 500 V~ - mesure de 10Hz à 100Hz - 4 modules

Les Atouts de l'article:

Fréquencemètre modulaire digital 230V~
Affichage 3 digits à diodes vertes
Etendue de la mesure : 10Hz à 100Hz
4 modules
Conforme à la norme NF EN 61010-1

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables