Legrand - Convertisseur IP- RS485 et Ethernet 90V a 260V - 3 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
modèle - interface télécommunication
mode de pose - autre
protocole - TCP/IP
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060046897
Réf. Sonepar
00001004689
Réf. Fournisseur
004689
Réf. Commerciale
Legrand
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
autre
modèle
interface télécommunication
mode de pose
autre
protocole
TCP/IP
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Non
largeur en nombre de modules
3
protection contre le démontage
Non
avec affichage LED
Oui
possibilité de mise à jour
Oui
tension de fonctionnement
230...230 V
serveur Web
Oui
interface radio
Non
interface IR
Non
indice de protection (IP)
IP20
Interface modulaire pour conversion RS485 / Ethernet pour raccorder les produits communicants sur un réseau IP - 90V~ à 260V~ - 3 modules
Les Atouts de l'article:
Interface modulaire RS485/IP (Ethernet)
90V~ à 260V~
3 modules 17,5mm
Les Atouts de la gamme:
EMS CX³ : le système complet de gestion de l’energie. Il permet de : vérifier le bon fonctionnement de l’installation, mesurer les valeurs électriques, contrôler les différents états des appareils. Grâce à ce système, l’utilisateur ou l’exploitant peut maîtriser son installation en commandant à distance les circuits, programmant des actions ou alarmes et en mettre en place des actions correctives. La supervision de l’installation est possible dans le tableau (mini configurateur dans le tableau) ou à distance ( sur PC, Smartphones, tablettes…).
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables