Legrand - Collier Cliko a petit colisage D16mm - inox
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 16 mm
modèle - fermé
matériau - acier inoxydable
type de fixation - trou de vis
sans halogène - Oui
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3414971491502
Réf. Sonepar
00012000470
Réf. Fournisseur
00470
Réf. Commerciale
Legrand
diamètre nominal
16 mm
modèle
fermé
matériau
acier inoxydable
type de fixation
trou de vis
sans halogène
Oui
résistant aux UV
Non
qualité du matériau
acier inoxydable (V4A)
traitement de la surface
autre
adapté à la plage de protection contre l'incendie
Oui
revêtu de plastique
Non
Collier Cliko à petit colisage pour fixation conduit rigide MRL5557 Ø16mm sur mur - inox - système breveté avec couvercle à charnière
Les Atouts de l'article:
Collier Cliko à petit colisage
Pour conduit rigide MRL 5557 de diamètre 16mm - Inox
Repérage du diamètre sur le couvercle à charnière - Système breveté
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables