Legrand - Minuterie modulaire multifonction 230V 50Hz et 60Hz sortie 16A 250V - 1 module
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
tension de commande 1 - 8...230 V
type de tension de commande 1 - AC
retardement du déclenchement - 0.5...12 min
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4010957047047
Réf. Sonepar
00001004704
Réf. Fournisseur
004704
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
tension de commande 1
8...230 V
type de tension de commande 1
AC
retardement du déclenchement
0.5...12 min
fonction
électronique avec fonctions multiples
mode de pose
rail DIN
largeur en nombre de modules
1
profondeur d'encastrement
70 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
fréquence de tension de commande 1
50...60 Hz
tension de commande 2
8...230 V
type de tension de commande 2
AC/DC
fréquence de tension de commande 2
50...60 Hz
courant de commutation assigné
16 A
courant de commutation max. (cos phi = 0,6)
13 A
contact à poussoir courant de lampe à effluves
50 mA
type de commutation
circuit 3 et 4 conducteurs
préavis d'extinction
clignoter
fonction de courant de surcharge sélectionnable
Oui
réarmement
réarmable
tension d’alimentation
250...250 V
type de tension d’alimentation
AC
charge max. de lampe à incandescence
2000 W
charge max. de lampe fluorescente
1000 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
1000 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
1000 VA
Minuterie modulaire multifonction, préavis d'extinction, longue durée et extinction manuelle 230V~ 50Hz et 60Hz - sortie 16A 250V~ - 1 module
Les Atouts de l'article:
Minuterie électronique multifonctions 230V~ - 50Hz à 60Hz - 1 module 17,5mm
Sortie 16A - 250V~ - μ cos ϕ = 1
Pour charges :- 3680W incandescence- 3680W halogène - 230V~- 1000VA fluo compensé parallèle ≤ 100μF- 1000VA fluocompact- 2000W lampe halogène + transfo ferromagnétique- 2000VA lampe halogène + transfo électronique- 1000W lampe LED
Temporisation réglable de 0,5 minutes à 12 minutes - Contact marche forcée manuelle - Recyclable
Entrées pour commande séparée 8V - 230V (détection de présence, commande d'éclairage par interphone...) - Fonction préavis d'extinction (visualisation de la fin de la temporisation) - Fonction longue durée (1 heure) et extinction manuelle
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables