Legrand - Collier Cliko a petit colisage D20mm - inox

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 20 mm

  • modèle - fermé

  • matériau - acier inoxydable

  • type de fixation - trou de vis

  • sans halogène - Oui

Minimum d'achat

  • 50 unité(s)

EAN

3414971496064

Réf. Sonepar

00012000471

Réf. Fournisseur

00471

Réf. Commerciale

Legrand

diamètre nominal

20 mm

modèle

fermé

matériau

acier inoxydable

type de fixation

trou de vis

sans halogène

Oui

résistant aux UV

Non

qualité du matériau

acier inoxydable (V4A)

traitement de la surface

autre

adapté à la plage de protection contre l'incendie

Oui

revêtu de plastique

Non

Collier Cliko à petit colisage pour fixation conduit rigide MRL5557 Ø20mm sur mur - inox - système breveté avec couvercle à charnière

Les Atouts de l'article:

Collier Cliko à petit colisage
Pour conduit rigide MRL 5557 de diamètre 20mm - Inox
Repérage du diamètre sur le couvercle à charnière - Système breveté

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables